曜日別特売

ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)

ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) - GAONA(ガオナ)
(12件のレビュー)

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693508GA-FH014
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693508
2022-07-11
用途: 自宅のシャワー交換
サービス業

賃貸の元のシャワーが安っぽかったので。
ヘッドだけ交換出来ないタイプだったので、あれこれ調べてこれにしました。
TOTOの太タイプの元栓でしたが問題なく交換出来ています。
高級感があって良い。節水タイプなので水圧はやや弱いです。
GAONAはネーミングセンスが親父ギャグノリ。でも良い物が多いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25693508
2022-06-11
用途: 自宅のシャワー交換
矢部鉄建建設業・工事業

古いシャワーは根本をスパナで外しましたが
この商品のジョイントは樹脂なので指で回すだけで簡単接続できます
自宅の浴室はTOTOの古いユニットバスで何回かシャワーは取り換えています
接続部に問題は無いのですがサービスでシャワーヘッド付属の金属アダプターはいらないのにホース上部に付いていたのでそのまま設置しても問題ないと思いますが
余計なものはいらないので説明書よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 25693508
2022-02-20
用途: 浴室のシャワー交換
FS・しまい

4段切り替えシャワーがとても便利で気分によってまた使用場所によって使い分けが出来るので良い。打たせ湯的な使用ではマッサージ効果が期待でき気持ちが良い。
ただ切り替えがハンドルでできないのが残念、あと切り替えがどのくらいの使用頻度に耐えられるか気になるところ!

1が参考にしています
対象商品 : 25693508
2021-12-16
用途: 自宅のシャワーの買い替え
ボッテガアーリ製造業

取付簡単で以前の水漏れも解消、ホースもきれいになり、何よりもシャワーヘッドが軽量で快適です。

対象商品 : 25693508
2021-10-29
用途: 取替え。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品 : 25693508
2021-02-27
用途: 浴場のシャワーヘッド交換

浴場のシャワーヘッドを変えたところ、節水出来ました。

対象商品 : 25693508
2019-03-23
用途: 取り換え
その他業種

アダプターを使用して簡単に取り換えることができました。ヘッドが大きいわりに重さは気にならないし、泡状のシャワーがとてもいい感じです。

対象商品 : 25693508
2018-08-16
用途: 水漏れの為交換
有限会社飛騨機工商会

長年使用した為水漏れがしたので交換しました。
値段も手頃で、取り付けも簡単で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする