これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693754GA-FH018ホワイト64-5151-69
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25693763GA-FH019ピンク64-5151-70
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
25693772GA-FH020ブルー64-5151-71
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: シャワー交換
大木商店

シャワーホースに 亀裂が入ったので ついでに交換
水が細い気はするが 普通に使えます
「節水」と言う事は感じにくいかも

対象商品 : 25693754
2018-09-27
用途: シャワー
自動車・二輪車・自転車関連業

商品名通り、これエエやんです。アダプターもたくさん付いているので、ほぼどんな水道管にも使えそうで、工具すら要らない、取付けも簡単で、とてもいい設計だと思います。低水圧でも勢いよく出て、今までよりもだいぶ絞って使うようになったので、大幅な節水になりました。ほぼネガな部分はないといっていいぐらいです。

対象商品 : 25693754
2018-04-24
用途: 既存シャワーの交換
ハイベスト建設業・工事業

低水圧でもかなりの水圧を感じる
きめ細かい水流でしっかりしてる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする