曜日別特売

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) - GAONA(ガオナ)
(23件のレビュー)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25694183GA-FK0201本0.6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25694192GA-FK0211本0.7
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25694208GA-FK0221本0.8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25694217GA-FK0231本0.9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25694226GA-FK0241本1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25694235GA-FK0251本1.1
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694244GA-FF0071本1.2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25694253GA-FK0261本1.3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25694262GA-FF0081本1.4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25694278GA-FK0271本1.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25694287GA-FF0091本1.6
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25694296GA-FK0281本1.7
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694305GA-FF0101本1.8
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25694314GA-FK0291本1.9
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694323GA-FF0111本2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25694332GA-FK0301本2.1
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694348GA-FK0311本2.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694357GA-FK0321本2.3
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694366GA-FK0331本2.4
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694375GA-FK0341本2.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25694384GA-FK0351本2.6
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694393GA-FK0361本2.7
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694402GA-FK0371本2.8
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694418GA-FK0381本2.9
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694427GA-FF0121本3
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75296683GA-FK1101個3.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75296699GA-FK1111個4
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
75296708GA-FK1121個4.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
75296717GA-FK1131個5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: アパート
有限会社青木建材建設業・工事業

カビ取りが難しいから定期的に変えることで清潔となります。

対象商品 : 25694427
2025-03-15
用途: 風呂場のシャワーホースからの取り付け
その他業種

めちゃくちゃ早く届いて助かりました。商品もしなやかで丈夫で使いやすいです。あらゆるメーカーのアダプターも付いており、ほんとに助かりました。有難うございました。

2024-10-07
用途: 掃除に良い商品だと思います。

これだけの長さ(3Mですが)の物は他になかったので購入しました。便利です。

対象商品 : 25694287
2023-08-31
用途: 浴室のシャワーホース交換
その他業種

水漏れしないか不安でしたが、取付けは簡単に出来ました。

対象商品 : 25694287
2023-01-26
用途: 破損したシャワーホースの交換
ナイス株式会社建設業・工事業

ホース長さも多種設定があり、アダプターも豊富に入っていて、簡単に交換できた。

1が参考にしています
対象商品 : 25694305
2023-02-16
用途: シャワーホース交換
カービューティープロ アルファ

1.8mにしたので、お風呂掃除が楽になりました。アダプターもついていて交換も簡単にできます。使った感じも良いです。

対象商品 : 25694217
2022-10-24
用途: 給水作業
ペクッド建設業・工事業

自家浴室の交換部品でした。ちょうどよい長さのものを購入できてスッキリしました。

2022-07-14
用途: 自宅シャワーホースの取り換え
不動産業

TOTOのシャワー使用して25年、ホースの痛みが出たので取り替えました。
シャワー側はそのまま取り付け出来ましたが混合栓側はモンキーを使って外し、付属のアダブターTOTO(太ホース)で接続出来ました。
取り付け時は手で締め付け出来て簡単に取り換え完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする