曜日別特売

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

材質
黄銅
塩化ビニル樹脂
付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2内容量1本
注意
※金属ラセン管ではありません。
※すべてのメーカーに対応しているわけではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25694436GA-FF0131.6
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25694445GA-FF0141.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25694445
2020-05-29
用途: 自宅メンテ

MYMの蛇口についている11年もののシャワーホースに内部カビが出てきたので交換した。
附属アダプター一切不要。交換も簡単。
きれいになって、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする