ファンヒーターガード

ファンヒーターガード - アイリスオーヤマファンヒーターガード - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)、シリコンゴム、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×650適合サイズ幅48cm×奥行37cm以内の石油ファンヒーター専用、吹き出し口が左側にあり、高さが床から30cm以内のものに限る、石油ストーブには使用できません内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25694637FTE-580N
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25694637
2024-05-20
用途: 外孫が遊びに来た時
O・M メンテナンス自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単で、軽いし便利です。孫も安心してあそばせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする