冷媒管ラック 直線用底板(後付け)

冷媒管ラック 直線用底板(後付け) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具内容量1個
注意
※附属品の数量はサイズにより異なります。
※2m用は、2分割の仕様になります。
※底板固定用ボルトは、確実に締め付けて下さい。強風により底板が脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※配管架台システム(D1仕様)に底板を施工する場合は、ラックと架台との接続のため、冷媒管ラック用ボルトS-ZARM6-20B2、ナットS-DKSNを別途ご用意ください。
※樹脂クリップを外す時は、反対側からベンチで樹脂クリップ先端を挟み抜いてください。尚、一度外した樹脂クリップは再利用せずに新しい樹脂クリップを使用してください。
全18種類を絞り込む
適合ラック幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26396423SD-CBP15BRC・LC、2mタイプ150
5,000
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396432SD-CBP15B-05RC・LC、0.5mタイプ150
2,080
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396448SD-CBP15B-1RC・LC、1mタイプ150
3,340
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396457SD-CBP30BRC・LC、2mタイプ300
6,680
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396466SD-CBP30B-05RC・LC、0.5mタイプ300
2,420
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396475SD-CBP30B-1RC・LC、1mタイプ300
4,560
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396484SD-CBP45BRC・LC、2mタイプ450
8,980
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396493SD-CBP45B-05RC・LC、0.5mタイプ450
2,760
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396502SD-CBP45B-1RC・LC、1mタイプ450
6,100
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396518SD-CBP60BRC・LC、2mタイプ600
14,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396527SD-CBP60B-05RC・LC、0.5mタイプ600
3,340
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396536SD-CBP60B-1RC・LC、1mタイプ600
10,300
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396545SD-CBP75BRC・LC、2mタイプ750
17,300
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396554SD-CBP75B-05RC・LC、0.5mタイプ750
3,580
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396563SD-CBP75B-1RC・LC、1mタイプ750
11,900
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396572SD-CBP90BRC・LC、2mタイプ900
19,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396588SD-CBP90B-05RC・LC、0.5mタイプ900
3,900
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
26396597SD-CBP90B-1RC・LC、1mタイプ900
13,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする