曜日別特売

冷媒管ラック フードボックス(下取出し)

冷媒管ラック フードボックス(下取出し) - ネグロス電工

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。
組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。
貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠)種類支持金具適合ラックRC、LCタイプ内容量1個
注意
※フードボックス取付枠周囲にコーキング処理を行ってください。漏水の恐れがあります。
※形状が縦長になりますので、幅方向を確認の上、施工してください。
※アンカーボルトW3/8、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398024SD-CFBK30400300
48,400
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398033SD-CFBK45550450
50,600
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398042SD-CFBK60700600
52,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398058SD-CFBK75850750
55,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398067SD-CFBK901000900
57,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする