ネグロス電工
冷媒管ラック 門形架台用中間支持材
門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
内容量
1個
注意
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※門形架台の許容荷重は、中間支持材にかかる荷重分を差し引いた値になります。
※門形架台用中間支持材は門形架台SD-GSC□15(高さ150mm)、SD-GSC□20(高さ200mm)には施工できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
架台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26398128
SD-GSC1M30K
360
350
SD-GSC15□、SD-GSC30□
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398137
SD-GSC1M45K
510
500
SD-GSC45□
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398146
SD-GSC1M60K
660
650
SD-GSC60□
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398155
SD-GSC1M75K
810
800
SD-GSC75□
¥
4,320
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398164
SD-GSC1M90K
960
950
SD-GSC90□
¥
4,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る