曜日別特売

冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ)

冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※SD-□C□E27L、52Lは上下コーナー45°、90°には使用できません。別タイプの長さ調整を使用してください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398566SD-LC30E06L160LCタイプ300
8,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398575SD-LC30E27L380LCタイプ300
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398584SD-LC30E52L630LCタイプ300
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398593SD-LC45E06L160LCタイプ450
9,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398602SD-LC45E27L380LCタイプ450
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398618SD-LC45E52L630LCタイプ450
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398627SD-LC60E06L160LCタイプ600
11,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398636SD-LC60E27L380LCタイプ600
16,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398645SD-LC60E52L630LCタイプ600
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398654SD-LC75E06L160LCタイプ750
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398663SD-LC75E27L380LCタイプ750
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398672SD-LC75E52L630LCタイプ750
21,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398688SD-LC90E06L160LCタイプ900
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398697SD-LC90E27L380LCタイプ900
22,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398706SD-LC90E52L630LCタイプ900
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398715SD-RC15E06L160RCタイプ150
6,440
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398724SD-RC15E27L380RCタイプ150
8,740
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398733SD-RC15E52L630RCタイプ150
10,200
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
26398742SD-RC30E06L160RCタイプ300
7,480
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398758SD-RC30E27L380RCタイプ300
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398767SD-RC30E52L630RCタイプ300
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398776SD-RC45E06L160RCタイプ450
8,520
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398785SD-RC45E27L380RCタイプ450
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398794SD-RC45E52L630RCタイプ450
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398803SD-RC60E06L160RCタイプ600
9,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398812SD-RC60E27L380RCタイプ600
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398828SD-RC60E52L630RCタイプ600
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398837SD-RC75E06L160RCタイプ750
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398846SD-RC75E27L380RCタイプ750
18,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398855SD-RC75E52L630RCタイプ750
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398864SD-RC90E06L160RCタイプ900
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398873SD-RC90E27L380RCタイプ900
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398882SD-RC90E52L630RCタイプ900
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする