曜日別特売

冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ)

冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398898SD-LC30E12180LCタイプ300
9,260
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398907SD-LC30E22280LCタイプ300
11,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398916SD-LC30E32380LCタイプ300
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398925SD-LC30E42480LCタイプ300
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398934SD-LC30E52580LCタイプ300
19,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398943SD-LC45E12180LCタイプ450
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398952SD-LC45E22280LCタイプ450
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398968SD-LC45E32380LCタイプ450
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398977SD-LC45E42480LCタイプ450
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398986SD-LC45E52580LCタイプ450
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398995SD-LC60E12180LCタイプ600
12,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399004SD-LC60E22280LCタイプ60
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399013SD-LC60E32380LCタイプ600
19,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399022SD-LC60E42480LCタイプ600
22,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399038SD-LC60E52580LCタイプ600
24,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399047SD-LC75E12180LCタイプ750
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399056SD-LC75E22280LCタイプ750
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399065SD-LC75E32380LCタイプ750
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399074SD-LC75E42480LCタイプ750
27,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399083SD-LC75E52580LCタイプ750
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399092SD-LC90E12180LCタイプ900
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399108SD-LC90E22280LCタイプ900
21,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399117SD-LC90E32380LCタイプ900
26,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399126SD-LC90E42480LCタイプ900
31,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399135SD-LC90E52580LCタイプ900
31,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399144SD-RC15E12180RCタイプ150
7,540
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
26399153SD-RC15E22280RCタイプ150
8,800
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
26399162SD-RC15E32380RCタイプ150
10,200
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
26399178SD-RC15E42480RCタイプ150
12,800
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
26399187SD-RC15E52580RCタイプ150
14,400
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26399196SD-RC30E12180RCタイプ300
8,680
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399205SD-RC30E22280RCタイプ300
10,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399214SD-RC30E32380RCタイプ300
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399223SD-RC30E42480RCタイプ300
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399232SD-RC30E52580RCタイプ300
16,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399248SD-RC45E12180RCタイプ450
9,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399257SD-RC45E22280RCタイプ450
12,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399266SD-RC45E32380RCタイプ450
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399275SD-RC45E42480RCタイプ450
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399284SD-RC45E52580RCタイプ450
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399293SD-RC60E12180RCタイプ600
11,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399302SD-RC60E22280RCタイプ60
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399318SD-RC60E32380RCタイプ600
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399327SD-RC60E42480RCタイプ600
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399336SD-RC60E52580RCタイプ600
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399345SD-RC75E12180RCタイプ750
13,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399354SD-RC75E22280RCタイプ750
17,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399363SD-RC75E32380RCタイプ750
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399372SD-RC75E42480RCタイプ750
24,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26399388SD-RC75E52580RCタイプ750
26,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする