冷媒管ラック 直線長さ調整用子桁

冷媒管ラック 直線長さ調整用子桁 - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※直線長さ調整用子桁は、直線長さ調整の角穴に門形架台の附属ボルト・ナットで固定してください。又、門形架台を使用しない場合は、角根丸頭M8×15・フランジナットZ-KM8-15FN4を別途ご用意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26400106SD-LC30EK282LCタイプ300
1,420
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400115SD-LC45EK432LCタイプ450
1,480
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400124SD-LC60EK582LCタイプ600
1,540
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400133SD-LC75EK732LCタイプ750
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400142SD-LC90EK882LCタイプ900
1,680
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400158SD-RC15EK133RCタイプ150
1,220
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400167SD-RC30EK283RCタイプ300
1,300
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400176SD-RC45EK433RCタイプ450
1,360
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400185SD-RC60EK583RCタイプ600
1,440
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400194SD-RC75EK733RCタイプ750
1,500
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
26400203SD-RC90EK883RCタイプ900
1,580
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする