冷媒管ラック 直線長さ調整(ノンスリップタイプ)

冷媒管ラック 直線長さ調整(ノンスリップタイプ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※カバー用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26400517SD-LC30NSE22280LCタイプ300
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400526SD-LC30NSE32380LCタイプ300
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400535SD-LC30NSE42480LCタイプ300
26,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400544SD-LC30NSE52580LCタイプ300
30,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400553SD-LC45NSE22280LCタイプ450
21,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400562SD-LC45NSE32380LCタイプ450
26,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400578SD-LC45NSE42480LCタイプ450
30,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400587SD-LC45NSE52580LCタイプ450
34,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400596SD-LC60NSE22280LCタイプ600
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400605SD-LC60NSE32380LCタイプ600
31,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400614SD-LC60NSE42480LCタイプ600
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400623SD-LC60NSE52580LCタイプ600
39,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400632SD-LC75NSE22280LCタイプ750
29,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400648SD-LC75NSE32380LCタイプ750
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400657SD-LC75NSE42480LCタイプ750
42,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400666SD-LC75NSE52580LCタイプ750
45,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400675SD-LC90NSE22280LCタイプ900
34,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400684SD-LC90NSE32380LCタイプ900
42,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400693SD-LC90NSE42480LCタイプ900
48,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400702SD-LC90NSE52580LCタイプ900
50,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400718SD-RC30NSE22280RCタイプ300
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400727SD-RC30NSE32380RCタイプ300
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400736SD-RC30NSE42480RCタイプ300
24,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400745SD-RC30NSE52580RCタイプ300
27,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400754SD-RC45NSE22280RCタイプ450
20,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400763SD-RC45NSE32380RCタイプ450
25,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400772SD-RC45NSE42480RCタイプ450
28,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400788SD-RC45NSE52580RCタイプ450
31,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400797SD-RC60NSE22280RCタイプ600
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400806SD-RC60NSE32380RCタイプ600
29,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400815SD-RC60NSE42480RCタイプ600
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400824SD-RC60NSE52580RCタイプ600
36,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400833SD-RC75NSE22280RCタイプ750
28,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400842SD-RC75NSE32380RCタイプ750
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400858SD-RC75NSE42480RCタイプ750
39,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400867SD-RC75NSE52580RCタイプ750
43,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400876SD-RC90NSE22280RCタイプ900
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400885SD-RC90NSE32380RCタイプ900
41,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400894SD-RC90NSE42480RCタイプ900
45,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26400903SD-RC90NSE52580RCタイプ900
49,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする