曜日別特売

冷媒管ラック 直線用底板(先付け)

冷媒管ラック 直線用底板(先付け) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※2m用は、2分割の仕様になります。
※底板を固定する樹脂クリップNCBP1Kは別途ご用意ください。
※配管架台システム(D1仕様)に底板を施工する場合は、ラックと架台との接続のため、冷媒管ラック用ボルトS-ZARM6-20B2、ナットS-DKSNを別途ご用意ください。
※樹脂クリップを外す時は、反対側からペンチで樹脂クリップ先端を挟み抜いてください。尚、一度外した樹脂クリップは再利用せずに新しい樹脂クリップを使用してください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26401628SD-LCBP30LC、2mタイプ300
6,680
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401637SD-LCBP30-05LC、0.5mタイプ300
2,420
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401646SD-LCBP30-1LC、1mタイプ300
4,560
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401655SD-LCBP45LC、2mタイプ450
8,980
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401664SD-LCBP45-05LC、0.5mタイプ450
2,760
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401673SD-LCBP45-1LC、1mタイプ450
6,100
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401682SD-LCBP60LC、2mタイプ600
14,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401698SD-LCBP60-05LC、0.5mタイプ600
3,340
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401707SD-LCBP60-1LC、1mタイプ600
10,300
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401716SD-LCBP75LC、2mタイプ750
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401725SD-LCBP75-05LC、0.5mタイプ750
3,580
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401734SD-LCBP75-1LC、1mタイプ750
11,900
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401743SD-LCBP90LC、2mタイプ900
19,800
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401752SD-LCBP90-05LC、0.5mタイプ900
3,900
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401768SD-LCBP90-1LC、1mタイプ900
13,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401777SD-RCBP15RC、2mタイプ150
5,000
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401786SD-RCBP15-05RC、0.5mタイプ150
2,080
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401795SD-RCBP15-1RC、1mタイプ150
3,340
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401804SD-RCBP30RC、2mタイプ300
6,680
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401813SD-RCBP30-05RC、0.5mタイプ300
2,420
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401822SD-RCBP30-1RC、1mタイプ300
4,560
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401838SD-RCBP45RC、2mタイプ450
8,980
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401847SD-RCBP45-05RC、0.5mタイプ450
2,760
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401856SD-RCBP45-1RC、1mタイプ450
6,100
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401865SD-RCBP60RC、2mタイプ600
14,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401874SD-RCBP60-05RC、0.5mタイプ600
3,340
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401883SD-RCBP60-1RC、1mタイプ600
10,300
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401892SD-RCBP75RC、2mタイプ750
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401908SD-RCBP75-05RC、0.5mタイプ750
3,580
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401917SD-RCBP75-1RC、1mタイプ750
11,900
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401926SD-RCBP90RC、2mタイプ900
19,800
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401935SD-RCBP90-05RC、0.5mタイプ900
3,900
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
26401944SD-RCBP90-1RC、1mタイプ900
13,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする