曜日別特売

冷媒管ラック 直線用セパレーター

冷媒管ラック 直線用セパレーター - ネグロス電工

ウィンラックにケーブルを敷設する場合の冷媒管とケーブルを分ける仕切り板です。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※ラック及びセパレーターのナットは、下記の締付トルク値で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。
ラック:締付トルク19.61N・m[200kgf・cm]、セパレーター:締付トルク9.80N・m[100kgf・cm]
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合ラック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402416SD-LCDF1P215LCタイプ
4,840
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402425SD-RCDF1P95RCタイプ
4,040
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする