曜日別特売

冷媒管ラック 上下コーナー90°(立下り)用セパレーター

冷媒管ラック 上下コーナー90°(立下り)用セパレーター - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具内容量1個
注意
※直線長さ調整用子桁SD-RC□EK、SD-LC□EKは別途ご用意ください。又、直線長さ調整用子桁の固定は、上下コーナー90°(立下り)ラックの角穴に門形架台の附属ボルト・ナットで固定してください。門形架台を使用しない場合は、角根丸頭M8×15・フランジナットZ-KM8-15FN4を別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合ラック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402477SD-LCDFOS215LCタイプ
7,240
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402486SD-RCDFOS95RCタイプ
6,320
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする