曜日別特売

冷媒管ラック フード接続

冷媒管ラック フード接続 - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金)種類支持金具内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
適合ラック
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402617SD-LCFBZ30400LCタイプ300
29,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402626SD-LCFBZ45550LCタイプ450
31,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402635SD-LCFBZ60700LCタイプ600
33,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402644SD-LCFBZ75850LCタイプ750
35,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402653SD-LCFBZ901000LCタイプ900
37,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402662SD-RCFBZ30400RCタイプ300
29,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402678SD-RCFBZ45550RCタイプ450
31,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402687SD-RCFBZ60700RCタイプ600
33,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26402696SD-RCFBZ75850RCタイプ750
35,500
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402705SD-RCFBZ901000RCタイプ900
37,600
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする