曜日別特売

冷媒管ラック 二段用子桁

冷媒管ラック 二段用子桁 - ネグロス電工

冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト)種類支持金具適合ラックLCタイプ内容量1個
注意
※子桁取付位置は左右同じ高さで取り付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402924SD-LCM30300
3,460
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402933SD-LCM45450
3,580
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402942SD-LCM60600
4,380
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402958SD-LCM75750
5,300
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
26402967SD-LCM90900
6,220
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする