曜日別特売

冷媒管ラック X形分岐(ノンスリップタイプ)

冷媒管ラック X形分岐(ノンスリップタイプ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250内容量1個
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
接続サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26403868SD-LCX30NS300270700
48,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26403877SD-LCX45NS450280850
58,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26403886SD-LCX60NS6002901000
69,300
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
26403895SD-LCX75NS7503001150
76,800
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26403904SD-LCX90NS9003101300
79,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする