曜日別特売

冷媒管ラック エンドキャップ

冷媒管ラック エンドキャップ - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W(mm)150適合ラックRCタイプ内容量1個
注意
※固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により本体が脱落する恐れがあります。締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404017SD-RCC15Y
1,560
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする