曜日別特売

冷媒管ラック 段違い口径違い接続(左寄せ)

冷媒管ラック 段違い口径違い接続(左寄せ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ内容量1個
注意
※ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。
※ラック切断部には取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404297SD-RCLCR30-15L150300
5,240
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404306SD-RCLCR45-30L300450
5,400
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404315SD-RCLCR60-30L300600
13,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404324SD-RCLCR60-45L450600
13,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404333SD-RCLCR75-30L300750
15,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404342SD-RCLCR75-45L450750
15,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404358SD-RCLCR75-60L600750
15,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404367SD-RCLCR90-30L300900
17,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404376SD-RCLCR90-45L450900
17,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404385SD-RCLCR90-60L600900
17,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404394SD-RCLCR90-75L750900
17,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする