曜日別特売

冷媒管ラック X型分岐 標準タイプ

冷媒管ラック X型分岐 標準タイプ - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130内容量1個
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※積雪地では、標準カバーの場合、X形分岐補助カバーたわみ防止具(別売)をラック中央部に増設してください。
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
接続サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404638SD-RCX15150140550
29,100
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404647SD-RCX30300150700
30,500
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404656SD-RCX45450160850
34,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404665SD-RCX606001701000
41,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404674SD-RCX757501801150
42,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404683SD-RCX909001901300
43,200
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする