曜日別特売

冷媒管ラック X型分岐 ノンスリップタイプ

冷媒管ラック X型分岐 ノンスリップタイプ - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130内容量1個
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
接続サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404692SD-RCX30NS300150700
47,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404708SD-RCX45NS450160850
58,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404717SD-RCX60NS6001701000
68,300
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404726SD-RCX75NS7501801150
75,600
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
26404735SD-RCX90NS9001901300
78,200
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする