曜日別特売

H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)

H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) - ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) - ネグロス電工

造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。

適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400内容量1個
注意
※溶融亜鉛めっき仕上げ仕様:中ナット、Z-DHUB以外の附属品はステンレス鋼製。座付ナットはW3/8用が六角ナット・座金になり、W1/2用は六角ナットになります。
※専用の中ナット以外は使用しないでください。強度不足により落下の恐れがあります。
※吊りボルトは附属の座付ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※チャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。
※チャンネルの開口は上向きで使用しないでください。強度不足により落下の恐れがあります。
※Rナットの締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26405103BHIP-W4-電気亜鉛めっきクロメート処理
2,3802,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26405112Z-BHIP-W4-溶融亜鉛めっき仕上げ
3,3603,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
69923817Z-BHIP-W4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)溶融亜鉛めっき仕上げ
3,3603,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする