ネグロス電工
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
内容量
1個
注意
※吊りボルトはタップねじ上端より3山以上突出させ、附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※金具背面へSGP管を並列施工する場合には、呼び25以下のSGP管を使用し、両端の穴へ取り付けてください。
※六角ナット、六角ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
適合
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26405155
CYF125H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)125×65
電気亜鉛めっきクロメート処理
87
126
¥
535
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405164
CYF150H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)150×75
電気亜鉛めっきクロメート処理
97
150
¥
565
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405173
CYF75H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)75×40
電気亜鉛めっきクロメート処理
62
76
¥
445
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405182
Z-CYF100H-W3
W3/8
(みぞ形鋼)100×50
溶融亜鉛めっき仕上げ
72
101
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26405198
Z-CYF100H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)100×50
溶融亜鉛めっき仕上げ
72
101
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405207
Z-CYF125H-W3
W3/8
(みぞ形鋼)125×65
溶融亜鉛めっき仕上げ
87
126
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26405216
Z-CYF125H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)125×65
溶融亜鉛めっき仕上げ
87
126
¥
885
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405225
Z-CYF150H-W3
W3/8
(みぞ形鋼)150×75
溶融亜鉛めっき仕上げ
97
150
¥
825
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26405234
Z-CYF150H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)150×75
溶融亜鉛めっき仕上げ
97
150
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405243
Z-CYF75H-W3
W3/8
(みぞ形鋼)75×40
溶融亜鉛めっき仕上げ
62
76
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405252
Z-CYF75H-W4
W1/2
(みぞ形鋼)75×40
溶融亜鉛めっき仕上げ
62
76
¥
735
¥
679
¥
747
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください