ネグロス電工
一般形鋼用吊りボルト支持金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
適合フランジ厚(mm)
25~40
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB3T-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合吊りボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26405977
HB3T-W4
電気亜鉛めっきクロメート処理
W1/2
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26405986
S-HB3T-W4
ステンレス鋼
W1/2
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26405995
Z-HB3T-W4
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
W3/8
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください