ネグロス電工
一般形鋼用吊りボルト支持金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
25
適合フランジ厚(mm)
40~70
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB4T-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全6種類を絞り込む
材質
選択してください
ステンレス鋼
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
電気亜鉛めっきクロメート処理
適合吊りボルト
W3/8
W1/2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
適合吊りボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26406004
HB4T-W3
電気亜鉛めっきクロメート処理
W3/8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26406013
HB4T-W4
電気亜鉛めっきクロメート処理
W1/2
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406022
S-HB4T-W3
ステンレス鋼
W3/8
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406038
S-HB4T-W4
ステンレス鋼
W1/2
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406047
Z-HB4T-W3
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
W3/8
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26406056
Z-HB4T-W4
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
W1/2
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください