HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。

注意
※W3/8全ねじボルトは別途ご用意ください。
※H形鋼フランジ幅50mm、60mmには使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合フランジ厚(mm)
材質
適合金具
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26406302HBRHZF1個15~28電気亜鉛めっきクロメート処理HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB3、HB3-W3、HB3T-W□、HB25、HB25T-W□
375369
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
26406318HBRHZF21個28~50電気亜鉛めっきクロメート処理HB3、HB-W3、HB3T-W□、HB4、HB4T-W□、HB25、HB25T-W□、HB25W、HB25WT-W□
400399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
26406327S-HBRHZ1個7~15ステンレス鋼HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
825799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
26406336S-HBRHZF1個15~28ステンレス鋼HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB3、HB3-W3、HB3T-W□、HB25、HB25T-W□
880859
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
26406345S-HBRHZF21個28~50ステンレス鋼HB3、HB-W3、HB3T-W□、HB4、HB4T-W□、HB25、HB25T-W□、HB25W、HB25WT-W□
1,7201,598
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
31666626HBRHZ1パック(5個)7~15電気亜鉛めっきクロメート処理HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
1,7251,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26406293HBRHZ1個7~15電気亜鉛めっきクロメート処理HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26406293HBRHZ31666626HBRHZHBRHZ HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工 31666626HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工1パック(5個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする