HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。

内容量1個
注意
※HB□U専用です。HB吊り金具には取り付けできません。
※附属の全ねじは吊り金具の締め付けボルトに当てないでください
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全6種類を絞り込む
材質
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26406424HBURH75電気亜鉛めっきクロメート処理775
550
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
26406433S-HBURH1520Fステンレス鋼15~28150~200
1,440
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
26406442S-HBURH2530F2ステンレス鋼28~50250~300
2,540
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406458S-HBURH3540Fステンレス鋼15~28350~400
1,680
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406467S-HBURH3540F2ステンレス鋼28~50350~400
2,640
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406476S-HBURH75ステンレス鋼775
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする