ネグロス電工
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
適合フランジ厚(mm)
3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15から100×50×20
適合吊りボルト
W1/2
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB1T-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。みぞ形鋼への取り付けの際はHBRC□を併用してください。
※ボルトの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26409827
S-HB1T-W4
ステンレス鋼
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26409836
Z-HB1T-W4
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット類)
¥
1,040
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください