曜日別特売

HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)

HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工

H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

材質ステンレス鋼内容量1個
注意
※フックボルトは、フランジ面に接するように取り付けてください。補強効果が低下します。
※HB50P、HB50PW、HBTS□-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409845S-HB50PRH7360379028~35250~300
2,240
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
26409854S-HB50PRH84803711028~35350~400
2,360
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26409863S-HB50PRH94805211045~50350~400
2,540
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする