ネグロス電工
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ幅(mm)
適合フランジ厚(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26409872
S-HBRH2530F1
250~300
15~21
23
345
70
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26409888
S-HBRH2530F2
250~300
21~28
30
345
70
HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB3、HB3-W3、HB3T-W□、HB25、HB25T-W□
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26409897
S-HBRH2530F3
250~300
28~35
37
360
90
HB3、HB3-W3、HB3T-W□、HB25、HB25T-W□、HB25W、HB25WT-W□
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26409906
S-HBRH3540F1
350~400
15~21
23
445
70
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26409915
S-HBRH3540F3
350~400
28~35
37
480
110
HB3、HB3-W3、HB3T-W□、HB25、HB25T-W□、HB25W、HB25WT-W□
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26409924
S-HBRH3540F4
350~400
45~50
52
480
110
HB4、HB4T-W□、HB25W、HB25WT-W□
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26409933
S-HBRH7590
75~90
7~15
-
135
40
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
¥
795
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください