ネグロス電工
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
適合フランジ厚(mm)
3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15から100×50×20
適合吊りボルト
M10、M12
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。みぞ形鋼への取り付けの際はHBRC□を併用してください。
※チタン製は補強金具がありませんので、みぞ形鋼への取り付けはしないでください。
※ボルトの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410082
TI-HB1
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください