ネグロス電工
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質
チタン
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
10
適合フランジ厚(mm)
3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15から100×50×20
適合吊りボルト
M10
内容量
1個
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB1UTに取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410098
TI-HB1U
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください