ネグロス電工
HB50-W□用補強金具(H形鋼用)
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
内容量
1個
注意
※HB50-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
全7種類を絞り込む
適合フランジ厚(mm)
7~15
12~21
21~28
寸法L(mm)
選択してください
145
180
260
360
370
460
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合フランジ幅(mm)
適合フランジ厚(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410405
Z-HB50RH1
100~125
7~15
42.4
16
180
70
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410414
Z-HB50RH1S
75~90
7~15
42.4
16
145
50
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410423
Z-HB50RH2
150~200
7~15
42.4
16
260
100
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26410432
Z-HB50RH3
150~200
12~21
47.4
21
260
100
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410448
Z-HB50RH4
250~300
12~21
47.4
21
360
100
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26410457
Z-HB50RH5
350~400
12~21
47.4
21
460
100
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410466
Z-HB50RH6
250~300
21~28
51.4
29
370
100
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください