曜日別特売

角パイプ用吊りボルト支持金具

角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工
(3件のレビュー)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。

材質電気亜鉛めっきクロメート処理内容量1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※座付ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26418324GSP125Bダクター/D1A、角パイプ/125×125180137
580
579
637(税込)
当日出荷
26418342GSP150Bダクター/D1A、角パイプ/150×150205162
645
639
703(税込)
当日出荷
26418367GSP75Bダクター/D1A、角パイプ/75×7513087
445
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26418324
2025-03-21
用途: カーポートへのセンサーライト、メッシュシート取付用に購入
有限会社 辰巳総業自動車・二輪車・自転車関連業

当方のカーポートは柱が全幅120mm幅でしたのでホームセンター等にも120mm以上のステーがなくこちらで見つけ購入致しました。
幅(ボルト間)は137mmで良いのですが奥行きは180mmもありましてねじ山も手前にしかネジ部がないため締め込めきれず、ネジを切るにもM8部から細くなっているためネジも切れませんでした。
既存のネジを効かせたところで使用したい為、ネグロス ダクターチャンネルをスペーサー(厚さが欲しいので)がわりに使用し目隠しのメッシュシートを固定したいと思います。
ダクターチャネンルを使用する事によりセンサーライトなども固定できます。
コの字ステーだけでは使用できませんでしたがカーポートの柱によっては積雪の耐久性の為、太い柱には仕方ないかと思われます。

対象商品 : 26418367
2024-01-31
用途: 子ども用家具
製造業

表面は綺麗だが曲げ部分がウニュッとなっていて美しいアールを描いてない。ナットもついていてありがたいが、惜しい!

対象商品 : 26418324
2021-05-02
用途: 柱の固定
不動産業

在庫が一部欠品してましたが問題なく使用できました。柱が太かったのでネグロスしか対応品がありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする