曜日別特売

長穴付きみぞ形鋼

長穴付きみぞ形鋼 - ネグロス電工
(2件のレビュー)

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。

注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。
※ボルト固定する場合は、テーパ座金(5°)□-M□-5TWを組み合わせてご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26438037Z-100CG150R1個-1210013.525
19,90018,980
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26438055Z-100CG200R1個-1610013.525
25,90025,880
25,880
28,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
26438073Z-100CG300R1個-2410013.525
33,50029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
26438098Z-75CG100R1個-5.967511.520
10,8008,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
26438116Z-75CG150R1個-8.947511.520
15,70013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26438143Z-75CG200R1個-11.927511.520
20,60018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26438168Z-75CG300R1個-17.887511.520
27,00023,980
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
64383087Z-100CG100R1本-810013.525
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
72463575Z-75CG150R【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)8.947511.520
15,70013,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
26438012Z-100CG100R1個-810013.525
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26438168
2019-05-29
用途: 配管支持材として
橋本興業建設業・工事業

特に問題なく孔あき鋼材の為取り付けが素早く出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 26438098
2019-06-26
用途: 部品取付位置を水平方向に少しずらして固定するためのかませ部材として使用した。
製造業

ボルト穴が開いているので、加工が少なく、切断のみで目的の作業を行うことができた。非常に重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする