パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)

パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) - ネグロス電工

H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合
材質
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26440042PHRH1012FM6×125PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理8~23350~400
630
559
615(税込)
16日以内出荷
返品不可
26440067PHRH1520FM6×205PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理8~23150~200
675
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26440094PHRH2530FM6×305PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理8~23250~300
715
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
26440112PHRH3540M6×405PH1、PH1F、PH1T-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理7~15350~400
505
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
26440137PHRH3540FM6×405PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理8~23350~400
760
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
26440155PHRH7590M6×90PH1、PH1F、PH1T-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理7~1575~90
385
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
26440173PHRH7590FM6×90PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)電気亜鉛めっきクロメート処理8~2375~90
580
559
615(税込)
16日以内出荷
返品不可
26440198S-PHRH3540M6×405S-PH1、S-PH1T-W3(パイラック)ステンレス鋼7~15350~400
1,200
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
26440216S-PHRH7590M6×90S-PH1、S-PH1T-W3(パイラック)ステンレス鋼7~1575~90
850
769
846(税込)
16日以内出荷
返品不可
26440234Z-PHRH1012M6×125Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)溶融亜鉛めっき仕上げ7~15350~400
505
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
26440252Z-PHRH1520M6×205Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)溶融亜鉛めっき仕上げ7~15150~200
555
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
26440277Z-PHRH2530M6×305Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)溶融亜鉛めっき仕上げ7~15250~300
595
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
26440304Z-PHRH3540M6×405Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)溶融亜鉛めっき仕上げ7~15350~400
645
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
26440322Z-PHRH7590M6×90Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)溶融亜鉛めっき仕上げ7~1575~90
460
419
461(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする