ネグロス電工
管用貫通穴化粧カバー
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質
ポリスチレン
色
白
内容量
1個
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない場所に保管してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合管の呼び
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447496
OMK104P
176
158
116
(SGP管)100、(VP管)100、(鋼製電線管)104
114.3
¥
760
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26447514
OMK70P
138
120
78
(SGP管)65、(VP管)65、(鋼製電線管)70
76.3
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26447532
OMK82P
151
133
91
(SGP管)80、(VP管)75、(鋼製電線管)82
89.1
¥
740
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26447557
OMK92P
163
145
103
(SGP管)90、(鋼製電線管)92
101.6
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください