ネグロス電工
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
ダクター/D1A
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※座付ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456718
GCS125B
174
147
(みぞ形鋼)125×65
¥
565
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26456736
GCS150B
202
147
(みぞ形鋼)150×75
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26456754
GCS75B
125
96
(みぞ形鋼)75×40
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください