曜日別特売

強力ピンバイス 収納式 回転座金付

強力ピンバイス 収納式 回転座金付 - ANEX強力ピンバイス 収納式 回転座金付 - ANEX強力ピンバイス 収納式 回転座金付 - ANEX
(2件のレビュー)
材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102トラスコ品番753-6364質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148754298-ST
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21487542
2023-08-04
用途: 小物の穴あけ及びドリルの下穴開け

以前安物を使っていたが、これはレベルが違う。精度が良く使いやすい。片手でしっかりまっすぐ穴あけできる。さすが日本製だ。

対象商品 : 21487542
2021-12-21
用途: 樹脂、石の穴開け

造りはいいと思います
使用時、キャップを掴むとチャックが緩むのでボディを掴んで回す必要があるのですが、
私は手が大きいので、これくらいのサイズがあった方が使いやすいです
胴部分に入っているロゴはステッカーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする