デジタル風速計

デジタル風速計 - マザーツール

軽量小型ハンディタイプの風速計です。

測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min付属品電池、携帯ケース、取説質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696362AM-4200
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642795AM-4200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする