曜日別特売

デジタルハンディ風杯式風速計

デジタルハンディ風杯式風速計 - マザーツール

屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。

測定範囲0.9~35.0m/s付属品ハードケース、取説、電池質量(g)約180電源単4×4寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径)表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32センサーカップベーン式内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696378AM-4220
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
57642804AM-4220(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする