マザーツール
パネルマウント温度計
応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)
-40~100
精度(℃)
±1(-20~100℃)
電源
AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×38×65
センサー
サーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)
分解能(℃)
0.1
使用温湿度範囲
0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696414
AUM-140-1
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください