マザーツール
PC対応デジタルマルチメータ
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品
取説、電池、テストリード、パソコン接続キット
温度(℃)
-50~700
周波数
9.999Hz~10MHz
交流電流
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
デューティー比
0.1%~99.9%
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696475
DT9602R+
600m/6/60/600/1000
6/60/600/750
600/6K/60K/600K/6M/60M
98×177×39
約300
006P(9V)×1
98
39
177
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642822
DT9602R+(校正書・トレーサビリティ体系図付)
600m/6/60/600/1000
6/60/600/750
600/6K/60K/600K/6M/60M
98×177×39
約300
006P(9V)×1
98
39
177
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500