曜日別特売

デジタル温湿度・露点計

デジタル温湿度・露点計 - マザーツール
(1件のレビュー)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属

温度表示方式デジタル測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9湿度測定範囲(%)10~95設置方法ハンディ測定項目温度・湿度・露点プローブ197mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)分解能(℃)0.1分解能(%RH)0.1サンプリング0.8秒/回電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696536HT-305
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57642865HT-305(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25696536
2021-09-30
用途: 工業用ガスの露点測定

露点計としてトレイサビリティー無しの価格と有りの価格設定が有り、とても有難い!露点測定の反応が早く、高価な露点計にガスを通す前に使用するテスト測定として申し分ない。測定範囲もー23℃から48℃となっているが、表示は-65℃付近まで表示されるので、制度は無いのであろうがこれも有りがたい所。機能もいろいろ付いており満足。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする