マザーツール
デジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品
テストリード、取説、電池
質量(g)
約185
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×120×37
測定周波数
250Hz
抵抗
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
キャパシタンス(F)
2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ
インダクタンス(H)
2m/20m/200m/2/20
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696554
LCR-9063
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
57642874
LCR-9063(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500