曜日別特売

デジタル温湿度・CO2計

デジタル温湿度・CO2計 - マザーツール

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。

測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能(℃)0.1データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。個人の宛名にて校正証明書の発行は対応不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57642917MCH-383SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)温度:±0.8℃、湿度:±4%RH ※70%RH未満時、CO2:±40ppm ※1000ppm以下時
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71242615MCH-383SDCO2/±80ppm(1000ppm以下)、±10%rdg(1000~4000ppm)
温度/±0.8℃
湿度/≧70%RH:±(3%rdg+1%RH)、<70%RH:±(3%rdg+1%RH)
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
25696597MCH-383SD温度:±0.8℃、湿度:±4%RH ※70%RH未満時、CO2:±40ppm ※1000ppm以下時
55,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25696597MCH-383SD71242615MCH-383SDMCH-383SD デジタル温湿度・CO2計 マザーツール 71242615デジタル温湿度・CO2計マザーツール1個
49,980
税込54,978
精度に変更があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする