マザーツール
交流デジタルクランプメータ
小型軽量タイプのACクランプメータです。
その他の機能
4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt
直流電圧
400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696807
MT-400A
4/40/450/500
400、分解能100m、精度±4.0%+5dgt
単4電池×2
25
400/4k/40k/400k/4M/40M
48×175×33
約150
48
33
175
¥
7,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643032
MT-400A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
4/40/450/500
400、分解能100m、精度±4.0%+5dgt
単4電池×2
25
400/4k/40k/400k/4M/40M
48×175×33
約150
48
33
175
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500