曜日別特売

デジタルハンディオシロスコープ

デジタルハンディオシロスコープ - マザーツール

使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。

仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)サンプリング最大250MS/S入力インピーダンス1MΩトリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオカップリングAC/DC電圧軸レンジ5mV/div~5V/div時間軸レンジ5ns/div~5s/divLCD仕様3.8インチ カラーLCD静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696816MT-77560(入力)2チャンネル+デジタルマルチメータ機能118(W)×180(H)×40(D)約68012245186
98,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
57643048MT-775(校正書・トレーサビリティ体系図付)60(入力)2チャンネル+デジタルマルチメータ機能118(W)×180(H)×40(D)約68012245186
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする