マザーツール
デジタル絶縁抵抗計
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品
ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書
精度
±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)
交流電圧(V)
600(分解能:1V)
分解能
1/10/100kΩ/1MΩ
電池寿命(時間)
約6(250V)
導通チェック
400Ω(分解能:0.1Ω)
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696922
MT-2401
160×100×43
約700
単3形乾電池(1.5V)×8
160
43
100
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
25696938
MT-2402
160×100×43
約700
単3形乾電池(1.5V)×8
160
43
100
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
57643093
MT-2401(校正書・トレーサビリティ体系図付)
160×100×43
約700
単3形乾電池(1.5V)×8
160
43
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57643102
MT-2402(校正書・トレーサビリティ体系図付)
160×100×43
約700
単3形乾電池(1.5V)×8
160
43
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500